Adaptér s 6hrannou stopkou 1/4 palce C6,3, Typ: 4/4

Artiklové číslo: 676950 4/4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 200 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 25 mm
6hranná stopka C 6,3 (1/4 palce)
4hranná stopka A 6,3 (1/4 palce)
Druh produktu Spojovací stopka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 676950 4/4
EAN / GTIN 4045197216175
Číslo výrobce 676950 4/4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Jako mezikus, pro použití nástrčných hlavic s 1/4 palců 4hranný (DIN 3120 D 6,3) na ovládacích nástrojích s 1/4 palců C 6,3 upínač bitů.