Držák šroubováku se zásobníkem s 1/4palcovými bity S ráčnou a magnetem, Typ: 1

Artiklové číslo: 676566 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
901 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Bitový upínač: D 6,3

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Bitový upínač D 6,3
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby Phillips; Plochý šroubovák; Šroubovák pro šrouby TORX®
Celková délka 69 mm
Úhel uchopení 8 stupeň
Otočná krytka ne
Možnost přepnutí na chod vlevo/vpravo ano
S ráčnovou rukojetí ano
S teleskopickou stopkou ne
Včetně bitů ano
Integrovaný zásobník bitů ano
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 676566 1
EAN / GTIN 4067263109464
Číslo výrobce 676566 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ergonomická rukojeť s držákem bitů 1/4 palce do těžko přístupných míst. S funkcí ráčny (45 zubů) a přepínacím kroužkem pro levý a pravý chod a aretaci. Včetně 6 tvrdých univerzálních bitů C 6,3, které jsou umístěny v zásobníku v rukojeti. Silný permanentní magnet v držáku zajišťuje bezpečné usazení bitu.

Vhodné pro:

Bity 1/4 palce se stopkou C 6,3.

Obsah:

Po 1 bitu:
pro Phillips, vel. 1; 2.
pro vnitřní Torx® vel. TX15; TX20; TX30.
pro drážku, vel. 5,5.