Držák šroubováku Kraftform pro bity 1/4 palce C 6,3 a E 6,3 s rychlovýměnným sklíčidlem, ESD, Upínací 6hran: 6,3mm

Artiklové číslo: 676415 6,3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
100 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Upínací 6hran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Bitový upínač: D 6,3; F 6,3
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 816 R ESD
Bitový upínač D 6,3; F 6,3
Celková délka 119 mm
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Otočná krytka ne
Včetně bitů ne
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 676415 6,3
EAN / GTIN 4013288103918
Číslo výrobce 05051464001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Rukojeť Kraftform s upínáním pro bity 1/4 palce.
S rychlovýměnným upínáním „Rapidaptor“.
Rukojeť nástroje z vodivého plastu, vhodné dle ESD.

Norma:

ESD dle DIN 53482 / VDE 0303 část 3.

Vhodné pro:

1/4 palcové bity se stopkou C 6,3 a E 6,3.