Držák šroubováku Kraftform pro bity 1/4 palce C 6,3 a E 6,3 s rychlovýměnným sklíčidlem, Upínací 6hran: 6,3mm

Artiklové číslo: 676410 6,3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
163 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Upínací 6hran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Bitový upínač: D 6,3; D 6,3

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 816 R
Bitový upínač D 6,3; D 6,3
Celková délka 119 mm
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 676410 6,3
EAN / GTIN 4013288191465
Číslo výrobce 05051462001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Rukojeť Kraftform s upínáním pro bity 1/4 palce.
S rychlovýměnným upínáním „Rapidaptor“.

Vhodné pro:

1/4 palcové bity se stopkou C 6,3 a E 6,3.