Sada bitů 7dílná, Typ: TX

Artiklové číslo: 675601 TX
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
96 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka čepele l1
25 mm
Počet kusů nářadí
7
Počet přepážek
7 ks
Řada
Bit-Check
Označení výrobce
Bit-Check 7 TX Universal 1
Barva
Černá
Druh produktu
Bity/čepele
Set / sada
ano
Obsah
Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 675601 TX
EAN / GTIN 4013288041500
Číslo výrobce 05056294001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Obsah:

Bitové čepele C 6,3 (1/4 palce) tříděné; 1 spojovací stopka.

Obsah:

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní Torx®: Č. 675340 po 1 ks vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Spojovací stopka: 1 ks