• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bits-Sortiment 7-teilig, Typ: TX

Artikel-Nr.: 675601 TX
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
96 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge Klinge l1
25 mm
Anzahl Werkzeuge
7
Anzahl Teile
7 St.
Serie
Bit-Check
Herstellerbezeichnung
Bit-Check 7 TX Universal 1
Farbe
schwarz
Produktart
Bits/Klingen
Set/ Satz
ja
Inhalt
Satz / Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 675601 TX
EAN / GTIN 4013288041500
Herstellernummer 05056294001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Inhalt:

Bits-Klingen C 6,3 (1/4 Zoll) sortiert; 1 Kupplungsschaft.

Inhalt:

Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Torx®: Nr. 675340 je 1 St. Gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Kupplungsschaft: 1 St.