Sada bitů 71dílná sada, Počet dílů: 71

Artiklové číslo: 675597 71
Cena za 1 ks (CZK 18,48 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
2 330 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet dílů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Unášecí profil Šroubovák pro šrouby Phillips; Šroubovák Pozidriv; 6hranný šroubovák; 6hranný šroubovák s otvorem; Šroubovák pro šrouby TORX®; Šroubovák pro šrouby TORX® s otvorem; Plochý šroubovák; Šroubovák Tri-Wing; Sada šroubováků Torq
Počet dílů 71
Bitová šestihranná stopka C 6,3
Barevné označení ne
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 675597 71
EAN / GTIN 4067263107125
Číslo výrobce 675597 71
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Obsah:

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Phillips: 3 ks vel. 1; 4 ks vel. 2; 2 ks vel. 3
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Pozidriv: 3 ks vel. 1; 4 ks vel. 2; 2 ks vel. 3
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní 6hran: Po 1 ks vel. 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
Bity, délka 25 mm, C 6,3; pro vnitřní šestihran, s kulovou hlavou: Po 1 ks vel. 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní Torx®: Po 1 ks vel. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX27; TX30; TX40
Po 2 ks vel. TX20; TX25
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní Torx® s kolíkem: Po 1 ks vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Bity, délka 25 mm, C 6,3; ploché: po 1 ks. vel. 4; 4,5; 5,5; 6,5 mm
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro TRI-WING®: Po 1 ks vel. 2; 4; 5
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro sadu TORQ ®: Po 1 ks vel. 6; 8; 10
Adaptér: 1 ks bitová stopka C 6,3 – čtyřhran 1/4 palce
Bity, délka 75 mm, E 6,3; pro šrouby Phillips: po 1 ks. vel. 1; 2
Bity, délka 75 mm, E 6,3; pro šrouby Pozidriv: po 1 ks. vel. 1; 2
Bity, délka 75 mm, E 6,3, pro šrouby vnitřní Torx®: Po 1 ks vel. TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Stopka s magnetem: 1 ks
Stopka s rychlospojkou: 1 ks