Bit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce C 6,3 BiTorsion, Velikost křížové drážky / celková délka: 1/25mm

Artiklové číslo: 675540 1/25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost křížové drážky / celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 855/1 BTZ PZ
Vhodné k použití ve strojích ano
Délka čepele 25 mm
Velikost pohonu, Vnitřní šestihran C6,3
Velikost unašeče, Pro šrouby Pozidriv (PZ) PZ1
Zvláštní znaky, Pro šrouby Pozidriv (PZ) BiTorsion
Druh produktu Bity/čepele
Materiál chromvanadiová ocel
Norma DIN ISO 1173
Celková délka 25 mm
Pohon Vnitřní šestihran
Výstup Pro šrouby Pozidriv (PZ)
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 675540 1/25
EAN / GTIN 4013288034489
Číslo výrobce 05056720001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6-hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000675050.
Provedení BiTorsion se sníženou tvrdostí v torzní zóně k odpružení zátěžových špiček = delší životnost. Optimální účinek při použití s rychlovýměnným držákem BiTorsion č. 675030.

Použití:

Pro šrouby s křížovou drážkou Phillips DIN 3128 příp. DIN ISO 2351-2.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiál:

Zvláštní chromvanadiová slitina, houževnatá.