Bit pro 6hran, 5/16 palce C 8 profil Hex-Plus, 6hran: 3mm

Artiklové číslo: 675440 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
134 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

6hran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 840/2 Z
6hran 3 mm
Celková délka 30 mm
Unášecí profil 6-hranný šroubovák
Bitová šestihranná stopka C8
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 675440 3
EAN / GTIN 4013288012753
Číslo výrobce EH.210
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Pro uchycení v ručních držácích nebo strojích s odpovídajícím 6hranným držákem.

Použití:

Pro šrouby s vnitřním 6hranem DIN 7426.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiál:

Zvláštní chromvanadiová slitina, houževnatá.