Bit nástrčný klíč, 1/4 palce E 6,3 s magnetem, Rozměr klíče: 10mm

Artiklové číslo: 674265 10
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
158 ks okamžitě k dodání
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Celková délka L 60 mm
Norma DIN ISO 1173
Řada PrecisionBits
Vhodné k použití ve strojích ano
Velikost pohonu, Upínač bitů E 6,3
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 10 mm
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnějším šestihranem Magnetický držák bitů
Druh produktu Nástrčné klíče
Sada ne
Pohon Upínač bitů
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 674265 10
EAN / GTIN 7610733252947
Číslo výrobce PB E6.200/10 M

Popis

Provedení:

K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000675050.

Použití:

Pro 6hranné šrouby a matice DIN 3126.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiál:

Ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "PrecisionBits" Zobrazit všechny