Kombinované kleště Euro model 200 mm 2C rukojeť

Artiklové číslo: 6733230
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Multifunkční kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6733230
EAN / GTIN 4010886673324
Číslo výrobce 6733230
L-číslo L60160 3365

Popis

Popis:

Konstrukce podle DIN ISO 5746
Univerzální model se štíhlou hlavou, ideální pro stísněné prostory
Indukčně kalené přesné břity, tvrdost břitu 62 - 64 HRC
Pro kulatý a plochý materiál
Pro středně tvrdý drát 1, 6 mm
GEDORE speciální kalená a popouštěná ocel, zápustkově kovaná, kalená v oleji a popouštěná
JC verze = chromovaná, s dvousložkovými rukojeťmi
TL verze = ocelově šedá, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi.

Charakteristika:

  • Tvar čelistí: ploché čelisti
  • Délka čelisti L3 [mm]: 42 mm
  • Typy spojů [mm]: Vložený spoj
  • Celková šířka [mm]: 54 mm
  • Celková výška [mm]: 24 mm
  • Celková délka [mm]: 205 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: 2K
  • Proces kalení [mm]: Indukčně kalené
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 29,5 mm
  • Tloušťka hlavy T1 [mm]: 10,5 mm
  • Materiál: kalená ocel
  • Tvar břitu: S fazetou
  • Tvrdost řezné hrany: 62 - 64 HRC
  • Řezná kapacita (max.): 1,6
  • Šířka hrotu W4 [mm]: 7,4 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez