Kombinált fogó Euro modell 200 mm 2C nyéllel

Cikkszám: 6733230
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6733230
EAN / GTIN 4010886673324
Gyártó száma 6733230
L-szám L60160 3365

Leírás

Leírás:

DIN ISO 5746 szerinti kialakítás
Univerzális modell vékony fejjel, ideális szűk helyekre
Induktívan edzett precíziós vágóélek, vágóél keménysége 62 - 64 HRC
Kerekes és lapos anyagokhoz
Közepes keménységű huzalokhoz 1, 6 mm
GEDORE speciális edzett acél, kovácsolt, olajban edzett és edzett
JC változat = krómozott, 2 komponensű fogantyúval
TL változat = acélszürke, kékre mártott csúszásmentes fogantyúval
TL változat = acélszürke, kékre mártott csúszásmentes fogantyúval

Jellemző:

  • Pofa alakja: lapos pofák
  • Pofa hossza L3 [mm]: 42 mm
  • Csatlakozási típusok [mm]: behelyezett csukló
  • Teljes szélesség [mm]: 54 mm
  • Teljes magasság [mm]: 24 mm
  • Teljes hossz [mm]: 205 mm
  • Markolat kialakítása [inch]: 2K
  • Edzési eljárás [mm]: Indukciósan edzett
  • Fej szélessége 1 [mm]: 29,5 mm
  • Fejvastagság T1 [mm]: 10,5 mm
  • Anyag: Edzett acél
  • A vágóél alakja: ferdével
  • A vágóél keménysége: 62 - 64 HRC
  • Vágási kapacitás (max.): 1,6
  • Szélesség W4 [mm]: 7,4 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Szikramentes változat: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs