Délka telefonních kleští 160 mm hlava chromované rukojeti dvousložkové rukojeti

Artiklové číslo: 67311160
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 67311160
EAN / GTIN 4018754338733
Číslo výrobce 67311160
L-číslo L60010 8346
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • zakřivený tvar (tvar B 45°) s řeznou hranou a otvorem pro hořák
  • Pro přesné uchopení matic, čepů a závlaček.
  • Ploché kulaté zakřivené čelisti s vroubkovanými úchopovými plochami
  • Kalená nástrojová ocel, zápustkově kovaná
  • Řezné hrany dodatečně indukčně kalené na cca 64 HRC
  • chromované
  • s dvousložkovými rukojeťmi
  • DIN ISO 5745

Charakteristika:

  • Délka čelistí mm (L3): 43 mm
  • Šířka mm (b): 54 mm
  • DIN: DIN ISO 5745
  • Madla: dvousložkové rukojeti
  • Výška mm (h): 30 mm
  • Hlava: chromované
  • Šířka hlavy mm (W3): 18 mm
  • Tloušťka hlavy mm (T2): 9,5 mm
  • Délka mm (L): 160 mm
  • Středová šířka mm (W4): 3,5 mm
  • Středová tloušťka mm (T1): 3,5 mm
  • Úhel: 45°
  • Hmotnost (g): 155g