Alicates para teléfono longitud 160mm cabeza mangos cromados mangos de 2 componentes

Número de artículo: 67311160
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 67311160
EAN / GTIN 4018754338733
Número del fabricante 67311160
Número L L60010 8346
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • forma curva (forma B 45°) con borde cortante y orificio para el quemador
  • Para sujetar con precisión tuercas, pasadores y chavetas
  • Mordazas redondas planas y curvadas con superficies de agarre dentadas
  • Acero para herramientas templado, forjado por estampación
  • Cantos de corte endurecidos adicionalmente por inducción a aprox. 64 HRC
  • cromado
  • con asas de 2 componentes
  • DIN ISO 5745

Característica:

  • Longitud de la mordaza mm (L3): 43 mm
  • Anchura mm (b): 54 mm
  • DIN: DIN ISO 5745
  • Mangos: Asas de 2 componentes
  • Altura mm (h): 30 mm
  • Encabezamiento: cromado
  • Anchura del cabezal mm (W3): 18 mm
  • Espesor de la cabeza mm (T2): 9,5 mm
  • Longitud mm (L): 160 mm
  • Anchura central mm (W4): 3,5 mm
  • Espesor central mm (T1): 3,5 mm
  • Ángulo: 45°
  • Peso (g): 155 g