• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Telefonzange Länge 160mm Kopf verchromt Griffe 2-Komponenten-Griffe

Artikel-Nr.: 67311160
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 67311160
EAN / GTIN 4018754338733
Herstellernummer 67311160
L-Nummer L60010 8346
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • in gebogener Form (Form B 45°) mit Schneide und Brennerloch
  • zum präzisen Greifen von Muttern, Stiften und Splinten
  • flach-runde, gebogene Backen mit gezahnten Greifflächen
  • vergüteter Werkzeugstahl, im Gesenk geschmiedet
  • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet auf ca. 64 HRC
  • verchromt
  • mit 2-Komponenten-Griffen
  • DIN ISO 5745

Merkmal:

  • Backenlänge mm (L3): 43 mm
  • Breite mm (b): 54 mm
  • DIN: DIN ISO 5745
  • Griffe: 2-Komponenten-Griffe
  • Höhe mm (h): 30 mm
  • Kopf: verchromt
  • Kopfbreite mm (W3): 18 mm
  • Kopfstärke mm (T2): 9.5 mm
  • Länge mm (L): 160 mm
  • Spitzenbreite mm (W4): 3.5 mm
  • Spitzenstärke mm (T1): 3.5 mm
  • Winkel: 45 °
  • Gewicht (g): 155 g

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb