Silové stranové štípací kleště 200 mm, ponorná izolace

Artiklové číslo: 6712150
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6712150
EAN / GTIN 4010886671214
Číslo výrobce 6712150
L-číslo L60160 973

Popis

Popis:

Konstrukce podle DIN ISO 5749
Velká páka pro snadné stříhání
Pro tvrdý drát/pianový drát
Max. Řezná síla 1,4 - 2,0 mm
Speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a popouštěná
Verze JC = chromovaná, s dvousložkovými rukojeťmi
Verze TL = ocelově šedá, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi
Indukčně kalené břity (63 - 65 HRC) umožňují dlouhodobě stálý řezný výkon.
Nejvyšší řezný výkon s menší námahou díky optimální souhře řezné geometrie, excentrického ložiska nýtů a ergonomické konstrukci rukojeti.

Charakteristika:

  • Zkosení [palec]: s
  • Celková šířka [mm]: 52 mm
  • Celková výška [mm]: 15 mm
  • Celková délka [mm]: 200 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: Potápěčská izolace
  • Proces kalení [mm]: Indukčně kalené
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 28,0 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 22 mm
  • Tloušťka hlavy T1 [mm]: 11,0 mm
  • Materiál: kalená ocel
  • Povrch: ocel šedá
  • Tvar břitu: S fazetou
  • Tvrdost řezné hrany: 63 - 65 HRC
  • Délka řezné hrany [mm]: 22 mm
  • Řezná kapacita (max.): 2,0
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • ESD Ano/Ne: bez
  • Dostupná otevírací pružina: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez