• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cortante lateral de fuerza 200 mm

Número de artículo: 6712150
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6712150
EAN / GTIN 4010886671214
Número del fabricante 6712150
Número L L60160 973

Descripción

Descripción:

Filos de precisión templados por inducción, dureza 63 - 65 HRC
Para alambre duro/cuerda de piano - valores vea la tabla
Capacidad de corte máx. Ø 1,4 - 2,0 mm
Filos de corte endurecidos por inducción 63 - 65 HRC
Mayor rendimiento de corte con menos esfuerzo

Característica:

  • Chaflán [pulg.]: con
  • Anchura total [mm]: 52 mm
  • Altura total [mm]: 15 mm
  • Longitud total [mm]: 200 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: Aislamiento de buceo
  • Proceso de endurecimiento [mm]: Endurecido por inducción
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 28,0 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 22 mm
  • Espesor de la cabeza T1 [mm]: 11,0 mm
  • Material: Acero templado
  • Superficie: Acero gris
  • Forma del filo de corte: Con faceta
  • Dureza del filo de corte: 63 - 65 HRC
  • Longitud del filo de corte [mm]: 22 mm
  • Capacidad de corte (máx.): 2,0
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • ESD Sí/No: no
  • Muelle de apertura disponible: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no