Kleště na pojistné kroužky pro vnější pojistné kroužky, úhlové, 12-25 mm

Artiklové číslo: 6702350
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Kleste na pojistne krouzky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6702350
EAN / GTIN 4010886670231
Číslo výrobce 6702350
L-číslo L60160 607
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Pro pojistné kroužky podle DIN 471, DIN 983
Konstrukce podle DIN 5254 tvar B
Čelisti skloněné pod úhlem 90°
S otevírací pružinou
S ochranou proti sevření
Kovaná chrom-vanadiová speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE
Přesně opracovaná, kalená v oleji a popouštěná
Černá, s modře máčenými rukojeťmi.

Charakteristika:

  • Typy spojů [mm]: namontovaný kloub
  • Celková šířka [mm]: 68 mm
  • Celková výška [mm]: 17 mm
  • Celková délka [mm]: 135 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: Potápěčská izolace
  • Proces kalení [mm]: kalené v oleji a temperované
  • Délka hlavy [mm]: 29 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Ø hrotu: 1,3 mm
  • Průměr hřídele [palec]: 3/8-1
  • Průměr hřídele [mm]: 10-25
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • Dostupná otevírací pružina: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez