Pince pour circlips extérieurs coudés 12-25mm

Réf.: 6702350
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pince pour circlips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6702350
EAN / GTIN 4010886670231
Réf. fabricant 6702350
Article hors catalogue L60160 607

Description

Description:

DIN 5254 forme B
Avec ressort d'ouverture
Avec protection anti-pincement
Acier spécial GEDORE au chrome-vanadium forgé, trempé et revenu

Caractéristique(s):

  • Types d'articulation: articulation posée
  • Largeur totale [mm]: 68 mm
  • Hauteur totale [mm]: 17 mm
  • Longueur totale [mm]: 135 mm
  • Modèle de poignée: isolé contre l'immersion
  • Procédé de trempe: trempé à l'huile et revenu
  • Longueur de la tête: 29 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • Ø de la pointe: 1,3 mm
  • Diamètre de l'arbre [inch]: 3/8-1
  • Diamètre de l'arbre [mm]: 10-25
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • Ressort d'ouverture disponible: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non