Sada šroubováků pro elektroniku Kraftform-Micro, ESD, Počet šroubováků: 25

Artiklové číslo: 669924 25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet šroubováků Nastavit cenu 25 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Kraftform Micro ESD Big Pack 1
Počet šroubováků 25
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Unášecí profil Šroubovák Pozidriv; Plochý šroubovák; Šroubovák pro šrouby TORX®; Šroubovák pro šrouby TORX-PLUS®; Šroubovák pro šrouby TORX® s otvorem; Nástrčný klíč 6-hran; Šroubovák na šrouby Microstix®; Šroubovák Pentalobe; Šroubovák s kombinovaným profilem Phillips/drážka
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 669924 25
EAN / GTIN 4013288219459
Číslo výrobce 05134019001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Rukojeť s otočnou středicí hlavou a rychlootočnou zónou. Čepel ze speciální oceli.
Rukojeť nástroje z vodivého plastu, vhodné dle ESD.
Ergonomická vícesložková rukojeť.
  • Lehký chod otočné koncovky pro opření špičky ukazováčku pro přesnou práci.
  • Optimálně tvarovaná zóna rychlého otáčení pro rychlé a efektivní šroubování.
  • Silová zóna pro přenos vyšších točivých momentů, čepel z vysoce kvalitní nástrojové oceli, povrch matně chromovaný, černý hrot.

Použití:

Pro práce na elektronických součástkách v elektrostaticky ohrožených oblastech.

Rozsah dodávky:

25dílná v textilním skládacím pouzdře.
Po 1 šroubováku pro šrouby Phillips vel. PH000; PH00; PH0; PH1.
Po 1 plochém šroubováku vel. 0,8; 1,5 mm.
1 šroubovák pro kombinovaný profil Phillips/drážka vel. PH/SL1.
Po 1 šroubováku pro šrouby Torx® vel. TX2; TX3; TX4; TX5; TX6.
Po 1 šroubováku pro šrouby Torx® s funkcí přidržování vel. TX8; TX10.
1 šroubovák pro šrouby Torx Plus® vel. 1IPR.
Po 1 šroubováku pro šrouby Torx® s kolíkem vel. TX6; TX8.
1 šroubovák s nástrčným klíčem vel. SW3.
Po 1 šroubováku pro šrouby Pentalobe vel. PL1,1; PL1,4.
Po 1 šroubováku pro šrouby Microstix® vel. m; 00; F; 0.
1 vyhazovač vel. 3,5 mm.

Poznámka:

25dílná sada ESD „Big Pack“ dostupná pod č. 669924 vel. 25.