Oštrica za vijke s unutarnjim šesterokutom, tip: 1

Artikl br.: 669606 1
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
86 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 1,5 / 2 mm
⌀ oštrice 3,5 mm
ukupna duljina 120 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Obostrani prigon Da
Vrsta proizvoda Nastavak za odvijač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 669606 1
EAN / GTIN 7610733269532
Broj proizvođača 53D.1,5-2-120

Opis

Odgovara:

Asortiman preciznih odvijača br. 669600 i 669610, asortiman s okretnim momentom br. 659912 50 i 659919.