Elektrikářský šroubovák pro šrouby Pozidriv S plnou izolací dle VDE, Velikost křížové drážky: 0

Artiklové číslo: 668731 0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
179 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost křížové drážky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost křížové drážky 0
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Pro šrouby ⌀ až 2 mm
Délka čepele 60 mm
Celková délka 147 mm
Unášecí profil Pozidriv-šroubováky
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 668731 0
EAN / GTIN 4062406059873
Číslo výrobce 668731 0
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Rukojeť a čepel plně izolované až do 1000 V, podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí.
Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí.
Vícesložková rukojeť s povrchem pro pohodlné uchopení a optimalizaci krouticího momentu. Čepel z vysoce legované nástrojové oceli.

Použití:

Pro práce pod napětím do 1000 V.