Elektrikářský šroubovák pro šrouby Pozidriv S plnou izolací dle VDE, Velikost křížové drážky: 1

Artiklové číslo: 668731 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 033 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost křížové drážky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup
Pro šrouby Pozidriv (PZ)
Vhodné pro zkoušku napětí
ne
Celková délka L
187 mm
Délka čepele l1
80 mm
Materiál
speciální ocel / zvláštní slitina
Norma
DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Zkontrolováno do
1 000 V
Třída jakosti
VDE
Vlastnosti rukojeti
Ergonomické
Velikost unašeče, Pro šrouby Pozidriv (PZ)
PZ1
Druh produktu
Šroubovák
Set / sada
ne
Pohon
Rukojeť
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 668731 1
EAN / GTIN 4062406059880
Číslo výrobce 668731 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Rukojeť a čepel plně izolované až do 1000 V, podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí.
Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí.
Vícesložková rukojeť s povrchem pro pohodlné uchopení a optimalizaci krouticího momentu. Čepel z vysoce legované nástrojové oceli.

Použití:

Pro práce pod napětím do 1000 V.