Šroubovák pro šrouby Pozidriv, s plastovou rukojetí, Velikost křížové drážky: 0

Artiklové číslo: 668200 0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
83 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost křížové drážky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Classic
Velikost křížové drážky 0
Pro šrouby ⌀ do 2 mm
Délka čepele 60 mm
Celková délka 150 mm
Unášecí profil Šroubováky Pozidriv
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 668200 0
EAN / GTIN 7610733086672
Číslo výrobce 192.0-60

Popis

Provedení:

Rukojeť „Classic“ z průhledného, nárazuvzdorného plastu (neobsahuje kadmium). Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch poniklovaný a chromovaný, hrot černý.

Použití:

Šroubovák Pozidriv pro šrouby s křížovými drážkami Pozidriv a Supadriv.