Šroubovák pro šrouby Pozidriv, s plastovou rukojetí, Velikost křížové drážky: 2K

Artiklové číslo: 668200 2K
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
21 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost křížové drážky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby Pozidriv (PZ)
Celková délka L 90 mm
Délka čepele l1 40 mm
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Barevný odstín, Stříbrná Šedý hliník; Čistá zelená
Popsaná část, Šedý hliník Klinge; Schaft
Řada Classic
Barva Zelená; Stříbrná
Provedení rovné
Vlastnosti rukojeti Ergonomické
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Velikost unašeče, Pro šrouby Pozidriv (PZ) PZ2
Zvláštní znaky, Pro šrouby Pozidriv (PZ) Černý hrot
Druh produktu Šroubovák
Povrch chromované; niklované
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 668200 2K
EAN / GTIN 7610733086733
Číslo výrobce PB 194.2-40

Popis

Provedení:

Rukojeť „Classic“ z průhledného, nárazuvzdorného plastu (neobsahuje kadmium). Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch poniklovaný a chromovaný, hrot černý.
Krátké provedení.

Použití:

Šroubovák Pozidriv pro šrouby s křížovými drážkami Pozidriv a Supadriv.