Šroubovák pro šrouby Pozidriv, s rukojetí Kraftform, Velikost křížové drážky: 0

Artiklové číslo: 667800 0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
131 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost křížové drážky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost křížové drážky 0
Pro šrouby ⌀ do 2 mm
Délka čepele 60 mm
Celková délka 141 mm
Unášecí profil Šroubováky Pozidriv
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 667800 0
EAN / GTIN 4013288102218
Číslo výrobce 05002850002
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Rukojeť Kraftform z nárazuvzdorného plastu s integrovanými měkkými zónami usnadňuje přenos krouticího momentu a nezatěžuje tak ruku a paži. Čepel ze speciální oceli vysoké tvrdosti a mimořádné houževnatosti; hroty s diamantovým povlakem. Povrch matně chromovaný.