Vieno poliaus fazės indikatorius 3,5 mm

Prekės Nr.: 665050 3,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
280 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ašmenų plotis 3,5 mm
Geležtės ilgis 100 mm
visas ilgis 190 mm
Bandymo sritis 120 V - 250 V
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas
spaustukas ne
Produkto rūšis Įtampos indikatorius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 665050 3,5
EAN / GTIN 4016133457006

Aprašymas

Modelis:

Plastikinė rankena su izoliuota atsuktuvo geležte ir spaustuku.
Paprasta konstrukcija, 3,5 dydžio be spaustuko. Bandymo sritis 120 − 250 V.

Pastaba:

Šie įtampos matuokliai atitinka saugos reikalavimus pagal VDE 0680/6. Todėl negalima pakeisti signalinių lempučių.