• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Eenpolige fasentester, Snijkantbreedte: 3,5mm

Artikelnummer: 665050 3,5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
562 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Snijkantbreedte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkantbreedte 3,5 mm
Meslengte 100 mm
totale lengte 190 mm
Testbereik 120 V - 250 V
Bitsoort Sleufschroevendraaier
Clip nee
Producttype Spanningzoeker

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 665050 3,5
EAN/GTIN 4016133457006
Fabrikant/verantwoordelijke persoon H+H Werkzeug GmbH, Robert-Bosch-Straße 18, 37154 NORTHEIM, Deutschland, www.hh-werkzeug.de

Omschrijving

Uitvoering:

Kunststof handvat met geïsoleerde schroevendraaiersteel en draagclip.
Eenvoudige uitvoering, gr. 3,5 zonder draagclip. Testbereik 120 − 250 V.

Tip:

Deze spanningzoekers voldoen aan de veiligheidseisen volgens VDE 0680/6. Gloeilampjes kunnen daarom niet worden verwisseld.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan