Plochý šroubovák pro elektroniku ESD, Šířka břitu b: 1,2mm

Artiklové číslo: 664415 1,2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka břitu b (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka břitu b 1,2 mm
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Síla břitu a 0,2 mm
Délka čepele 40 mm
Celková délka 133 mm
Unášecí profil Ploché šroubováky
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 664415 1,2
EAN / GTIN 7610733268238
Číslo výrobce 8128.1,2-40 ESD

Popis

Provedení:

Ergonomická vícesložková rukojeť s otočnou koncovkou.
Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s maximální možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Maximální přesnost rozměrů břitů. Povrch poniklovaný a chromovaný, hroty černé.
Rukojeť nástroje z vodivého plastu, vhodné dle ESD.