{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výstup | ploché | |
| Celková délka L | 133 mm | |
| Délka čepele l1 | 40 mm | |
| Šířka břitu b | 1,5 mm | |
| Tloušťka břitu a | 0,25 mm | |
| Materiál | speciální ocel / zvláštní slitina | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ano | |
| Barva | Černá | |
| Provedení | rovné | |
| Vlastnosti rukojeti | Ergonomické; Otočné víčko | |
| Zvláštní znaky, ploché | Černý hrot | |
| Druh produktu | Šroubovák | |
| Povrch | chromované; niklované | |
| Set / sada | ne | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 664415 1,5 | |
| EAN / GTIN | 7610733268245 | |
| Číslo výrobce | PB 8128.1,5-40 ESD |