Plochý elektrikářský šroubovák s rukojetí Kraftform S plnou izolací dle VDE, Šířka břitu b: 2,5mm

Artiklové číslo: 663100 2,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 465 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka břitu b (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zkontrolováno do 1 000 V
Označení výrobce 160 i VDE
Třída jakosti VDE
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva žlutá; červená
Provedení rovné
Vhodné pro zkoušku napětí ne
Délka čepele 80 mm
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Délka rukojeti 81 mm
Ochrana proti odvalení ano
S kloubovou hlavou, Pro ploché šrouby (SL) ne
Zvláštní znaky, Pro ploché šrouby (SL) Černý hrot
Šířka čepele 2,5 mm
Druh produktu Šroubovák
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Povrch matně chromované
Norma DIN EN 60900; VDE 0682-201
Celková délka 161 mm
Sada ne
Pohon Rukojeť
Výstup Pro ploché šrouby (SL)
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 663100 2,5
EAN / GTIN 4013288027221
Číslo výrobce 05006100001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Rukojeť a čepel plně izolované až do 1000 V, podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí.
Čepele s kónickými břity, přizp. normovaným rozměrům drážek šroubů. Plně izolované, průrazová pevnost izolace je několikanásobkem předepsaného min. zkušebního napětí dle VDE. Každý z těchto šroubováků je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na napěťový průraz.
Rukojeť Kraftform z nárazuvzdorného plastu s integrovanými měkkými zónami usnadňuje přenos krouticího momentu a nezatěžuje tak ruku a paži.
Čepel z vysoce legované speciální oceli. Povrch matně chromovaný, hroty černé nebo hroty Lasertip chemicky niklované (od skup. 4). Od vel. 5,5 = vnější ⌀ izolace je současně šířka břitu (vhodné pro práce v zúžených místech).

Použití:

Pro práce pod napětím do 1000 V.
Nejdelší životnost šroubováků pro elektrikáře je zajištěna tehdy, pokud jsou používány přesně podle normovaných drážek v hlavách šroubů (viz tabulková část). Volbou správné velikosti šroubováku zabráníte poškození drážek v hlavě šroubu.