Sada plochých elektrikářských šroubováků s rukojetí Kraftform S plnou izolací dle VDE, Počet šroubováků: 8

Artiklové číslo: 663110 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
126 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet šroubováků Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah
Sada / sortiment
Výstup
ploché
Počet kusů nářadí
8
Norma
DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Materiál
speciální ocel / zvláštní slitina
Zkontrolováno do
1 000 V
Počet přepážek
8 ks
Třída jakosti
VDE
Provedení
rovné
Vhodné pro zkoušku napětí
ne
Vlastnosti rukojeti
Ergonomické
Zvláštní znaky, ploché
Laserem zdrsněný hrot; Černý hrot
Barva
Žlutá; červená
Druh produktu
Šroubovák
Povrch
chromované; niklované
Set / sada
ano
Pohon
Rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 663110 8
EAN / GTIN 4013288101822
Číslo výrobce 05258027001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Rukojeť a čepel plně izolované až do 1000 V, podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí.
Čepele s kónickými břity, přizp. normovaným rozměrům drážek šroubů. Plně izolované, průrazová pevnost izolace je několikanásobkem předepsaného min. zkušebního napětí dle VDE. Každý z těchto šroubováků je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na napěťový průraz.
Rukojeť Kraftform z nárazuvzdorného plastu s integrovanými měkkými zónami usnadňuje přenos krouticího momentu a nezatěžuje tak ruku a paži.
Čepel z vysoce legované speciální oceli. Povrch matně chromovaný, špičky černé nebo špičky Lasertip chemicky niklované. Od vel. 5,5 = vnější izolace je shodná se šířkou břitu (vhodné pro práce na úzkých místech).

Použití:

Pro práce pod napětím do 1000 V.
Nejdelší životnost šroubováků pro elektrikáře je zajištěna tehdy, pokud jsou používány přesně podle normovaných drážek v hlavách šroubů (viz tabulková část). Volbou správné velikosti šroubováku zabráníte poškození drážek v hlavě šroubu.

Obsah:

Po 1 šroubováku č. 663100: vel. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10