Sada plochých šroubováků s rukojetí Kraftform, Počet šroubováků: 5

Artiklové číslo: 660110 5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet šroubováků Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet šroubováků 5
Unášecí profil Plochý šroubovák
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 660110 5
EAN / GTIN 4013288102256
Číslo výrobce 05259254001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Mnohostranný robustní šroubovák s kónickou čepelí (břitem) a 6-hranným osazením pro maticový klíč.
Rukojeť Kraftform z nárazuvzdorného plastu s integrovanými měkkými zónami usnadňuje přenos krouticího momentu a nezatěžuje tak ruku a paži.
Čepel ze speciální oceli vysoké tvrdosti a mimořádné houževnatosti; břity s diamantovým povlakem. 6hranná profilová čepel od vel. 5,5 s 6hranným osazením pro klíč, povrch matně chromovaný.

Výhoda:

  • Maximální odolnost proti opotřebení a malé vyhazovací síly díky diamantovému povlaku.
  • Rychlá a ergonomická práce díky rukojeti Kraftform.
  • Vysoký přenos síly díky integrovaným měkkým zónám.
  • Ochrana proti odvalení.
  • značení symbolem výstupu a velikosti na krytce.

Použití:

Pro montážní práce a opravy, k uvolnění pevně utažených šroubů atd.

Obsah:

Po 1 šroubováku č. 660100: vel. 3,5; 4; 5,5; 7; 9