Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí SwissGrip ESD, Šířka břitu b: 2,5mm

Artiklové číslo: 660050 2,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
842 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka břitu b (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
  • Materiál: Speciální slitina PB Swiss Tools

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série SwissGrip ESD
Šířka břitu b 2,5 mm
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Označení čepele 0
Síla břitu a 0,4 mm
Délka čepele 80 mm
Celková délka 160 mm
Špička čepele černá
Unášecí profil Plochý šroubovák
Provedení stopky kulatá
Úderová koncovka ne
Materiál Speciální slitina PB Swiss Tools
Povrch niklováno a chromováno
Šestihran ovládání ne
Průchozí čepel ne
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 660050 2,5
EAN / GTIN 7610733256075
Číslo výrobce PB 8100.0-80 ESD

Popis

Provedení:

Silová rukojeť SwissGrip s elastomerovým opláštěním, šetrným k pokožce, a jádrem ze zvlášť houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. I s mokrýma a mastnýma rukama můžete přenášet vysoké utahovací momenty. Rukojeť nástroje z nevodivého plastu, vhodné pro podmínky ESD.
Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch niklovaný a chromovaný. Špička černá. Odsazené rovnoběžné břity s kontakty ploch a linií pro vyšší přenos krouticího momentu.

Výhoda:

  • Odsazené rovnoběžné břity s kontakty ploch a linií pro vyšší přenos krouticího momentu.
  • Bez efektu Cam-out.
  • Břity se perfektně hodí pro normované a nenormované drážky šroubů.
  • Hladké zaoblení konce rukojeti bez otřepů zabraňuje odření dlaně.
  • Soudečkovitý, ergonomický tvar s dobře uchopitelným povrchem garantuje dlouhodobou práci bez únavy a vysoké utahovací momenty.
  • Ochrana proti odvalení.
  • Značení symbolem výstupu a velikosti.

Použití:

Pro montážní práce a opravy, k uvolnění pevně utažených šroubů atd.