• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Alternativa k tomuto produktu:

Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí SwissGrip, Šířka břitu b: 3,5mm

Artiklové číslo: 660040 3,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka břitu b (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Materiál: Speciální slitina PB Swiss Tools

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série SwissGrip
Šířka břitu b 3,5 mm
Označení čepele 1
Síla břitu a 0,5 mm
Délka čepele 90 mm
Celková délka 180 mm
Špička čepele černá
Unášecí profil Plochý šroubovák
Provedení stopky kulatá
Úderová koncovka ne
Materiál Speciální slitina PB Swiss Tools
Materiál rukojeti Elastomer
Povrch niklováno a chromováno
Šestihran ovládání ne
Průchozí čepel ne
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 660040 3,5
EAN / GTIN 7610733249664
Číslo výrobce 8100.1-90 GR

Popis

Provedení:

Rukojeti s barevným kódem „Rainbow“ pro rychlé nalezení správné velikosti pohonu.
Silová rukojeť SwissGrip s elastomerovým opláštěním, šetrným k pokožce, a jádrem ze zvlášť houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. I s mokrýma a zaolejovanýma rukama lze přenášet vysoké utahovací momenty. Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch niklovaný a chromovaný. Špička černá. Odsazené rovnoběžné břity s kontakty ploch a linií pro vyšší přenos krouticího momentu.

Výhoda:

  • Odsazené rovnoběžné břity s kontakty ploch a linií pro vyšší přenos krouticího momentu.
  • Bez efektu Cam-out.
  • Břity se perfektně hodí pro normované a nenormované drážky šroubů.
  • Hladké zaoblení konce rukojeti bez otřepů zabraňuje odření dlaně.
  • Soudečkovitý, ergonomický tvar s dobře uchopitelným povrchem garantuje dlouhodobou práci bez únavy a vysoké utahovací momenty.
  • Ochrana proti odvalení.
  • Značení symbolem výstupu a velikosti.

Použití:

Pro montážní práce a opravy, k uvolnění pevně utažených šroubů atd.