Sada šroubováků s 2složkovou rukojetí 2K Haptoprene®, Počet šroubováků: 5

Artiklové číslo: 660036 5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 194 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet šroubováků Nastavit cenu 2 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Materiál: Chromvanadiová ocel

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet šroubováků 5
Unášecí profil Plochý šroubovák
Provedení stopky kulatá
Úderová koncovka ne
Materiál Chromvanadiová ocel
Materiál rukojeti 2složkový Haptoprene®
Povrch niklováno a chromováno
Špička čepele černá
Nejiskřící ne
Ochrana proti odvalení ne
Šestihran ovládání ano
Otočná koncovka ne
Průchozí čepel ne
Druh produktu Šroubovák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 660036 5
EAN / GTIN 4067263013501
Číslo výrobce 660036 5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ergonomicky tvarovaná silová rukojeť s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene® a s plastovým jádrem odolným vůči nárazům. Díky speciální struktuře povrchu lze i s mokrýma nebo mastnýma rukama přenášet vysoké utahovací momenty. Čepel z chromvanadiové oceli. Od vel. 8 s 6hranným osazením pro otevřený klíč.

Použití:

Pro montážní práce a opravy, k uvolnění pevně utažených šroubů atd.

Obsah:

Po 1 šroubováku č. 660032: vel. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8