• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.
    • Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání bitů D 6,3, Maximální utahovací moment: 50cNm

Artiklové číslo: 659905 50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 450,00 CZK / ks
  • 1 585,00 CZK / ks
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (cNm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Nastavení utažení: utahování doprava
  • Přesnost měření utahovacího momentu: ±6
  • Bitový upínač: D 6,3
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální utahovací moment 50 cNm
Nastavení utažení utahování doprava
Přesnost měření utahovacího momentu ±6 %
Bitový upínač D 6,3
Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
Celková délka L 126 mm
Rozsah utahovacích momentů 10 cNm - 50 cNm
Rozsah utahovacích momentů 0,1 Nm - 0,5 Nm
Dělení stupnice, 1 dílek = 1 cNm
Maximální ⌀ 29 mm
Ukazatel analogová
Signalizace spuštění akustický; dotykový
Princip vypínání mechanická kluzná spojka
Typ připojení Upínání bitu 1/4 palce
Měřicí technika mechanická
Pevně nastavený utahovací moment ne
Data lze protokolovat ne
Nastavení hodnoty vypínání s nastavovací stupnicí
Feedback s vypínáním
Přepínatelné rozlišení cNm
Měření Krouticí moment
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Norma DIN EN ISO 6789
Hmotnost 71 g
Druh produktu Momentový šroubovák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 659905 50
EAN / GTIN 4045197610997
Číslo výrobce 659905 50
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Silová rukojeť s ergonomickým, dobře uchopitelným povlakem Haptoprene® umožňuje bezproblémový přenos potřebného krouticího momentu, dokonce i v případě mokrých nebo mastných rukou. Při dosažení nastavené hodnoty krouticího momentu šroubovák se signálem slyšitelně a hmatatelně vypne a je okamžitě připraven k dalšímu použití. Uvolňovací moment je vyšší než utahovací moment (ochrana proti přetížení).
Nastavení požadovaného utahovacího momentu pomocí kolečka na konci rukojeti. Aretace polohy zabrání neúmyslné změně nastavení. Dobře čitelná mikrometrická stupnice, chráněná proti znečištění.
Držák bitů s magnetem pro upínání bitů C 6,3.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Poznámka:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.