• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání bitů D 6,3, Maximální utahovací moment: 500cNm

Artiklové číslo: 659905 500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 450,00 CZK / ks
  • 1 585,00 CZK / ks
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (cNm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Tvar konektoru upínač bitů
Princip vypínání Mechanické spuštění krátké dráhy
Rozsah krouticího momentu min. 1 Nm
Rozsah krouticího momentu max. 5 Nm
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček 6 %
Upínač bitů D 6,3
Celková délka L 144 mm
Hmotnost celkem 119 g
Směr utahování vpravo
Zkušební protokol výrobce ano
Norma DIN EN ISO 6789
Funkce posuvníku ne
Měrná jednotka krouticího momentu Nm
Krouticí moment min., Nm 1
Maximální krouticí moment, Nm 5
Nastavení hodnoty vypínání S nastavovací stupnicí
Velikost, upínač bitů 1/4 palec
Jednotky krouticího momentu Nm
Data s možností protokolování ne
Spouštěcí signál Akustický; Dotykový
Feedback s vypínáním
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Druh produktu Momentový šroubovák
Ukazatel analogová
Messtechnik mechanický
Maßeinheit Skalenteilung cNm
Skalenteilung 1 Teilstrich 10 cNm
Messfunktionen Krouticí moment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 659905 500
EAN / GTIN 4045197611215
Číslo výrobce 659905 500
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Silová rukojeť s povrchem šetrným k pokožce Haptoprene® umožňuje bezproblémový přenos potřebného krouticího momentu, i v případě mokrých nebo mastných rukou. Při dosažení nastavené hodnoty krouticího momentu se šroubovák spolu se sluchovým a hmatovým signálem vypne a je okamžitě připraven k dalšímu použití. Uvolňovací moment je vyšší než utahovací moment (ochrana proti přetížení).
Nastavení požadovaného utahovacího momentu pomocí kolečka na konci rukojeti. Aretace polohy zabrání neúmyslné změně nastavení. Dobře čitelná mikrometrická stupnice, chráněná proti znečištění.
Držák bitů s magnetem pro upínání bitů C 6,3.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Poznámka:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.