• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Momentni odvijač sa skalom, D 6,3 drška za nastavke, maks. stezni moment: 50cNm

Artikl br.: 659905 50

  • 7,63 € kom.
    Nepoznato
  • 5,19 € kom.
    Nepoznato

  • 61,48 € kom.
  • 67,20 € kom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. stezni moment (cNm) Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Smjer momenta: Pritezanje udesno
  • Točnost mjerenja momenta: ±6
  • Prihvat nastavaka: D6,3
  • Zapisnik o ispitivanju: Ispitni protokol proizvođača

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maskimalan okretni moment 50 cNm
Smjer momenta Pritezanje udesno
Točnost mjerenja momenta ±6 %
Prihvat nastavaka D6,3
Zapisnik o ispitivanju Ispitni protokol proizvođača
Ukupna duljina L 126 mm
Područje okretnog momenta 10 cNm - 50 cNm
Područje okretnog momenta 0,1 Nm - 0,5 Nm
Podjela na skali 1 podjelna crtica = 1 cNm
maks. ⌀ 29 mm
Prikaz analogno
Aktivacijska signalizacija akustično; haptičko
Princip aktiviranja mehanička klizna spojka
Priključak prihvat nastavaka 1/4 cola
Mjerna tehnika mehaničko
Čvrsto podešen okretni moment ne
Protokoliranje podataka ne
Podešavanje vrijednosti aktiviranja sa skalom za namještanje
Odziv aktivirajući
Očitavanje cNm
Mjerni postupak Zakretni moment
Podešavanje vrijednosti aktiviranja namjestivi
Standard DIN EN ISO 6789
Težina 71 g
Vrsta proizvoda Moment odvijač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 659905 50
EAN / GTIN 4045197610997
Broj proizvođača 659905 50
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Čvrsta drška s praktičnom i za kožu ugodnom Haptoprene® površinom omogućuje jednostavan prijenos potrebnog okretnog momenta, čak i s vlažnim ili masnim rukama. Nakon postizanja postavljenog okretnog momenta, odvijač se čujno i osjetno odvaja te je ponovno spreman za uporabu. Moment otpuštanja veći je od dopuštenog priteznog momenta (zaštita od preopterećenja).
Podešavanje željenog momenta putem kotačića za podešavanje na kraju drške. Zaključani položaj sprječava neželjeno mijenjanje postavki. Dobro čitljiva mikrometarska skala sa zaštitom od prljavštine.
Držač nastavaka s magnetom za prihvat nastavaka C 6,3.

Standard:

Ispitano u skladu s DIN EN ISO 6789.

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.