Čepel 8 mm pro Torx Plus®, Profil Torx Plus®: 10IP

Artiklové číslo: 659884 10IP
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx Plus® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Profil Torx Plus® 10IP
Celková délka 110 mm
Užitná délka 94 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX-PLUS®
Druh produktu Vložka šroubováku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 659884 10IP
EAN / GTIN 7610733220748
Číslo výrobce 225.TXP 10

Popis

Provedení:

Čepele ze speciální chromvanadiové speciální slitiny s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti.
Povrch poniklovaný a chromovaný, hrot černý.

Vhodné pro:

Momentové šroubováky č. 659906 / 659908 / 659911 vel. 1600 (až kat. 48) a 659912 / 659957 a 659958 vel. 1600 (až kat. 55) a sady šroubováků se sklápěcí rukojetí č. 667625 (až kat. 50) / 667645 (až kat. 55).

Poznámka:

Další výměnné čepele najdete pod č. 659870659884.