Nástrčný klíč s očkem, Typ rozměr klíče: 2-15mm

Artiklové číslo: 657900 2-15
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
28 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu
Nástrčný nástroj
Výstup
Pro šrouby s vnějším šestihranem
Materiál
Chrome-Alloy-Steel
Rozteč S
25 mm
Povrch
povrch chromovaný přes nikl
Výrobní proces
zápustkově kované
Velikost pohonu, zásuvný držák (obdélníkový)
14×18
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem
15 mm
Set / sada
ne
Pohon
zásuvný držák (obdélníkový)
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 657900 2-15
EAN / GTIN 4018754034215
Číslo výrobce 58224015
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný; všechny nástroje s konektory = pravoúhlá stopka s pružným přídržným kolíkem. Tím je zaručeno pevné a bezpečné usazení nástrčných nástrojů v momentovém klíči.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, chromovaná vrstva na nikl.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l1 = délka páky bez nástrčného nástroje
l2 = seřízená rozteč momentového klíče
l3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
l4 = rozteč nástrčného nástroje
L = celková délka nástroje
T1 = krouticí moment, který musíte nastavit
T2 = předepsaný krouticí moment

Vhodné pro:

Momentový klíč s 4-hranným upínáním.

Poznámka:

Dbejte na rozteč nástrčných nástrojů a porovnejte ji s roztečí seřizovacího nástroje (viz zkušební protokol / návod k použití použitého momentového klíče). V případě odchylky proveďte opravu rozteče!