Herramienta insertable de anillo, Tipo-Ancho de llave: 2-15mm

Número de artículo: 657900 2-15
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
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo-Ancho de llave (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Herramienta insertable
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos
Material Acero aleado al cromo
Medida de referencia S 25 mm
Superficie aplicación cromada sobre níquel
Procedimiento de fabricación con forjado en estampa
Tamaño del accionamiento, soporte de inserción (rectangular) 14×18
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 15 mm
Juego no
Accionamiento soporte de inserción (rectangular)
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 657900 2-15
EAN / GTIN 4018754034215
Número del fabricante 58224015
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa; todas las herramientas con unión por encaje = mango rectangular con espiga de fijación elástica. De esta forma se garantiza un asiento firme y seguro de las herramientas insertables en la llave dinamométrica.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.

Datos de aplicación:

Leyenda para dibujo y fórmula:

l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
l2 = distancia entre puntosajustado en la llave dinamométrica
l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
l4 = distancia entre puntosde la herramienta insertable
L = longitud total de la herramienta
T1 = par de giro a ajustar
T2 = par de giro prescrito

Idóneo para:

Llave dinamométrica con asiento de 4 caras.

Nota:

Prestar atención a la distancia entre puntos de las herramientas insertables y comparar con el de la herramienta de ajuste (ver certificado de prueba/manual de instrucciones de la llave dinamométrica utilizada). ¡En caso de desviación realizar una corrección de la distancia entre puntos!