Momentový klíč „Safe-Torque A 1“ S 1/4palcovým hnacím čtyřhranem a stupnicí, Maximální utahovací moment: 12Nm

Artiklové číslo: 657770 12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 2 295,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (Nm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Nastavení utažení: Utahování doprava a doleva
  • Přesnost měření utahovacího momentu: ±10
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce
  • Upínací 4hran: 1/4

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Safe-Torque A 1
Maximální utahovací moment 12 Nm
Nastavení utažení Utahování doprava a doleva
Přesnost měření utahovacího momentu ±10 %
Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
Série Safe-Torque
Celková délka L 244 mm
Šířka hlavy b 31,6 mm
Výška hlavy h 23,7 mm
Rozsah utahovacích momentů 2 Nm - 12 Nm
Rozsah utahovacích momentů 2 lbfft - 9 lbfft
Dělení stupnice, 1 dílek = 0,1 Nm
Hmotnost 553 g
Upínací 4hran 1/4 palec
Ukazatel analogová
Signalizace spuštění akustický; haptický
Princip vypínání mechanická kluzná spojka
Typ připojení Hnací čtyřhran (pro ráčnu)
Měřicí technika mechanická
Funkce slipr ano
QuickRelease / funkce rychlé výměny ne
Vlečná ručička ne
Data lze protokolovat ne
Nastavení hodnoty vypínání s nastavovací stupnicí
Feedback s vypínáním
Přepínatelné rozlišení Nm; lbfft
Měření Krouticí moment
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Norma DIN EN ISO 6789
Druh produktu Momentové klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 657770 12
EAN / GTIN 4013288223012
Číslo výrobce 05075800001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Speciální prokluzující vypínací mechanismus spolehlivě brání neúmyslnému přetažení. Snadné nastavení a zajištění požadované hodnoty utahovacího momentu se slyšitelnou a hmatatelnou aretací při dosažení hodnot stupnice. Díky jemnému ozubení se 72 zuby je možný nízký úhel zpětného otočení 5°.
S 1/4palcovým hnacím čtyřhranem.

Výhoda:

Funkce Torque Lock: Funkci utahovacího momentu lze vypnout, proto lze nástroj použít také jako standardní ráčnu s vysokými uvolňovacím momentem a pro definované úhlové aplikace.

Funkce:

Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu klíč výrazně hmatatelně vypne a je okamžitě připraven k dalšímu použití. Prokluzovací vypínací mechanismus zajišťuje, že nastavené hodnoty utahovacích momentů nebudou přetaženy.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l1 = délka páky bez nástrčného nástroje
l2 = seřízená rozteč momentového klíče
l3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
l4 = rozteč nástrčného nástroje
L = celková délka nástroje
T1 = krouticí moment, který musíte nastavit
T2 = předepsaný krouticí moment