{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tvar konektoru | Pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí) | |
| Nastavení hodnoty vypínání | Bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj) | |
| Ukazatel | žádné zobrazení | |
| Rozsah krouticího momentu min. | 50 Nm | |
| Rozsah krouticího momentu max. | 200 Nm | |
| Měrná jednotka krouticího momentu | Nm | |
| Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček | 2 % | |
| Směr utahování | Vpravo/vlevo | |
| Celková délka L | 410 mm | |
| Hmotnost celkem | 700 g | |
| Upínač nástrčného nástroje | 14×18 mm | |
| Seřízená rozteč momentového klíče l2 | 38,5 mm | |
| Délka páky včetně dílenského kalibračního měřidla l3 | 376 mm | |
| Délka páky bez nástrčného nástroje l1 | 337,5 mm | |
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
| Krouticí moment min., Nm | 50 | |
| Maximální krouticí moment, Nm | 200 | |
| Data s možností protokolování | ne | |
| Princip vypínání | Mechanické spuštění krátké dráhy | |
| Spouštěcí signál | Akustický; Dotykový | |
| Feedback | s vypínáním | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Lze rekalibrovat | ano | |
| Druh produktu | Momentové klíče | |
| Přesnost krouticího momentu proti směru hodinových ručiček | 2 % | |
| Messtechnik | mechanický | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Messfunktionen | Krouticí moment |
| Katalogové číslo | 657450 200 | |
| EAN / GTIN | 4045197995957 | |
| Číslo výrobce | 657450 200 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |