{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tvar konektoru |
Pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí)
|
|
| Nastavení hodnoty vypínání |
S nastavovací stupnicí
|
|
| Ukazatel |
analogová
|
|
| Rozsah krouticího momentu min. |
20 Nm
|
|
| Rozsah krouticího momentu max. |
100 Nm
|
|
| Měrná jednotka krouticího momentu |
Nm; lbf ft
|
|
| Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček |
3 %
|
|
| Směr utahování |
Vpravo/vlevo
|
|
| Celková délka L |
386 mm
|
|
| Hmotnost celkem |
988 g
|
|
| Zkušební protokol výrobce |
ano
|
|
| Upínač nástrčného nástroje |
9×12 mm
|
|
| Seřízená rozteč momentového klíče l2 |
17,5 mm
|
|
| Řada |
MANOSKOP® 730Fix
|
|
| Označení výrobce |
730Fix mit Quick Select
|
|
| Barva |
Zelená; Černá
|
|
| Délka páky včetně dílenského kalibračního měřidla l3 |
353,5 mm
|
|
| Délka páky bez nástrčného nástroje l1 |
336 mm
|
|
| Funkce řehtačky |
ne
|
|
| Funkce posuvníku |
ne
|
|
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání |
nastavitelný
|
|
| Krouticí moment min., Nm |
20
|
|
| Krouticí moment min., lbf ft |
15
|
|
| Maximální krouticí moment, Nm |
100
|
|
| Maximální krouticí moment, lbf ft |
75
|
|
| Funkce QuickRelease/rychloupínání |
ne
|
|
| Jednotky krouticího momentu |
Nm; lbf ft
|
|
| Data s možností protokolování |
ne
|
|
| Princip vypínání |
Mechanické spuštění krátké dráhy
|
|
| Spouštěcí signál |
Akustický; Dotykový
|
|
| Feedback |
s vypínáním
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
|
| Lze kalibrovat |
ano
|
|
| Messtechnik |
mechanický
|
|
| Maßeinheit Skalenteilung |
Nm
|
|
| Skalenteilung 1 Teilstrich |
0,5 Nm
|
|
| Druh produktu |
Momentové klíče
|
|
| Messfunktionen |
Krouticí moment
|
|
| Norma |
DIN EN ISO 6789
|
| Katalogové číslo | 657099 100 | |
| EAN / GTIN | 4018754269440 | |
| Číslo výrobce | 96503010 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |