{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| binário máximo | 50 Nm | |
| Sentido de aperto | Aperto à direita | |
| Precisão de medição do binário | ±3 % | |
| Ferramenta intercambiável | Ferramenta de encaixe | |
| Protocolo de teste | Relatório de ensaio do fabricante | |
| Comprimento total L | 347 mm | |
| Faixa de binário | 10 Nm - 50 Nm | |
| Divisão da escala 1 traço = | 0,25 Nm | |
| Peso | 960 g | |
| Calibre de pontas ajustado na chave dinamométrica [l2] | 17,5 mm | |
| Alojamento para ferramentas de encaixe | 9×12 mm | |
| Indicação | analógico | |
| Sinalização de ativação | sonoro; háptico | |
| Princípio de libertação | ativação mecânica de curso curto | |
| Forma de ligação | para ferramentas de encaixe (alojamento retangular) | |
| Tecnologia de medição | mecânico | |
| Função de articulação | não | |
| Função deslizante | não | |
| QuickRelease/função de troca rápida | não | |
| Ponteiro de arraste | não | |
| Ajuste do valor de libertação | com escala de ajuste | |
| Feedback | sinal sonoro | |
| Leitura comutável | Nm; lbfft | |
| Método de medição | Binário | |
| Possibilidade de ajuste do valor de libertação | ajustável | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Comprimento da alavanca sem ferramenta de encaixe [l1] | 267,5 mm | |
| Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 285 mm | |
| Tipo de produto | Chave dinamométrica |
| Número do artigo | 656220 50 | |
| EAN/GTIN | 4013288219763 | |
| Número do fabricante | 05075652001 | |
| Fabricante/responsável | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |