{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Přesnost krouticího momentu proti směru hodinových ručiček | 3 % | |
| Rozsah krouticího momentu min. | 68 Nm | |
| Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček | 2 % | |
| Upínač nástrčného nástroje | 14×18 mm | |
| Celková délka L | 650 mm | |
| Hmotnost celkem | 1 625 g | |
| Rozhraní | USB | |
| Směr utahování | Vpravo/vlevo | |
| Počet obsažených akumulátorů | 1 ks | |
| Vyměnitelný akumulátor | ano | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Napětí akumulátorů | 3,6 V | |
| Kapacita akumulátoru | 3,4 Ah | |
| Nabíjecí | ano | |
| Indikátor stavu nabití | ano | |
| Typ krytí IP | IP40 | |
| Obal | kufříky | |
| Barva | Modrá; Černá | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Délka páky včetně dílenského kalibračního měřidla l3 | 576 mm | |
| Délka páky bez nástrčného nástroje l1 | 542 mm | |
| Seřízená rozteč momentového klíče l2 | 34 mm | |
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
| Měrná jednotka krouticího momentu | Nm | |
| Krouticí moment min., Nm | 68 | |
| Maximální krouticí moment, Nm | 340 | |
| Nastavení hodnoty vypínání | Digitální, nastavitelný | |
| Jednotky krouticího momentu | Nm; lbf ft; lbf in | |
| Data s možností protokolování | ano | |
| Jazyky | Anglicky; Francouzština; Italsky; Německy; Španělsky | |
| Velikost displeje | 2,8 palce | |
| Spouštěcí signál | Akustický; Dotykový; Optický | |
| Feedback | s vypínáním; se zobrazením | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Lze rekalibrovat | ano | |
| Druh produktu | Momentové klíče | |
| Tvar konektoru | Pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí) | |
| Ukazatel | digitální | |
| Rozsah krouticího momentu max. | 340 Nm | |
| Zkušební protokol výrobce | ano | |
| Messtechnik | elektronické | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Anzeigeauflösung | 0,1 Nm | |
| Winkelauflösung | 0,1 stupně | |
| Messfunktionen | Krouticí moment; úhel otáčení | |
| Maßeinheit Drehwinkelgenauigkeit | Stupeň; Procento | |
| Messgenauigkeit Drehwinkel | 1 stupeň | |
| Messgenauigkeit Drehwinkel | 1 % |
| Katalogové číslo | 655013 340 | |
| EAN / GTIN | 4062406578138 | |
| Číslo výrobce | 655013 340 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |