{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Stoupání | 0,05 mm; 0,1 mm | |
| Pevnost min. | 0,05 mm | |
| Pevnost max. | 0,9 mm | |
| Délka listu | 100 mm | |
| Počet listů | 13 ks | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Tloušťka listu | 0,05 mm; 0,1 mm; 0,15 mm; 0,2 mm; 0,25 mm; 0,3 mm; 0,4 mm; 0,5 mm; 0,6 mm; 0,7 mm; 0,8 mm; 0,9 mm | |
| Druh produktu | Spárová měrka | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 6547790 | |
| EAN / GTIN | 4010886654774 | |
| Číslo výrobce | 6547790 | |
| L-číslo | L60160 621 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |