{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | Dispositivo de comprobación del par de giro | |
| Par de giro mín. | 0,25 Nm | |
| Par máx. | 10 Nm | |
| Precisión de medición par de giro | 1 % | |
| Interfaz | Digimatic | |
| Peso | 5,21 kg | |
| Dirección de apriete | a derecha; a izquierda | |
| Calibrable | sí | |
| Tamaño, cuadrado | 1/4 | |
| Serie | DAPTIQ® | |
| Denominación del fabricante | SmartCheck USB | |
| Embalaje | Maletín | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con pilas; Funcionamiento con alimentación de red | |
| Índice de par de giro | 1 | |
| Pantalla de visualización | sí | |
| Pantalla de visualización de longitud | 167 mm | |
| Anchura pantalla de visualización | 120 mm | |
| Altura pantalla de visualización | 124 mm | |
| Asiento | cuadrado | |
| Lectura conmutable | sí | |
| Precisión ± | 1 % | |
| Certificado de prueba | sí | |
| Con pantalla | sí | |
| Tipo de pantalla | LCD | |
| Memorización del valor | sí | |
| Número de valores de posiciones de almacenamiento | 250 ud. |
| Número de artículo | 654651 10N | |
| EAN / GTIN | 4018754324880 | |
| Número del fabricante | 96521213 | |
| Fabricante/responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |