Elektronická zkoušečka kroutícího momentu, Maximální utahovací moment: 12Nm

Artiklové číslo: 654413 12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 6 325,00 CZK / ks
  • 32 300,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (Nm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zkoušečka krouticího momentu
Krouticí moment min. 1 Nm
Maximální krouticí moment 12 Nm
Přesnost měření utahovacího momentu 1 %
Rozlišení 0,01 Nm
Rozhraní USB
Hmotnost 3 kg
Směr dotažení vlevo; vpravo
Lze kalibrovat ano
Norma DIN EN ISO 6789
Velikost, Vnější 4hran 3/8
Typ krytí IP IP40
Obal kufříky
Zásobování energií Síťový provoz
Index krouticího momentu 1
Zobrazovací přístroj ano
Zobrazovací přístroj – délka 161 mm
Zobrazovací přístroj šířka 146 mm
Zobrazovací přístroj výška 86 mm
Obsluha automaticky
Upínač Vnější 4hran
Připojovací závit M10
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Zkušební protokol ano
S displejem ano
Úhlopříčka displeje 2,8 palce
Typ zobrazení TFT
Podsvícení displeje ano
Měřená hodnota uložení ano
Počet hodnot paměti 1 000 ks
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 654413 12
EAN / GTIN 4067263152422
Číslo výrobce 654413 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pro použití mechanických a digitálních momentových klíčů (ne HCT) a šroubováků, nastavení a kontrola vypínatelných, pravotočivých a levotočivých momentových klíčů a šroubováků.
  • Displej: Velký, kontrastní TFT displej se stabilním úhlem pohledu 2,8 palce s dvojitou stupnicí. Se zobrazením paměti.
  • Místo v paměti: 1000 naměřených hodnot s časovým razítkem (včetně data a času) a 20 konfigurovatelných testovacích případů.
  • Režimy: Průběžná hodnota (Track), rozpoznání bodu zlomu (First-Peak) a zobrazení vrcholové hodnoty (Peak-Hold).
  • Upevnění: Lze upevnit pomocí 4 šroubů (M10) k rovným plochám (stůl, stěna apod.).
  • 3 vybrání pro bezpečné uložení adaptérů (zvětšovací díl).
  • Datový výstup: Možnost přes USB-C. Data je možné exportovat jako soubor .csv.
  • Ochrana heslem: Možná jako ochrana před neoprávněným přístupem do nabídky (hlavní heslo) a pro zabezpečení testovacích případů. Kromě toho lze nastavit, aby bylo v případě nesprávného provedení testu možné pokračovat v práci jen po zadání hesla.
  • Výstražné signály: Optické (změna barvy na displeji) a akustické (bzučák). Okamžik předběžné výstrahy je možné nastavit individuálně. Akustický výstražný signál můžete deaktivovat podle potřeby.
  • Třída ochrany IP40
  • Jazyky: němčina, angličtina, španělština, italština, francouzština.
  • Tovární nastavení: Možnost provedení resetu do továrního nastavení.
  • Zobrazení verze softwaru s výrobním číslem a datem poslední kalibrace. Na zkoušečce krouticího momentu můžete nastavit datum příští kalibrace.

Měrné jednotky: Nm, lbfft, lbfin.

Funkce:

IP40: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ >1 mm, avšak měl by být udržován odstup od nástrojů a drátů, není dána ochrana před vodou.

Přesnost:

Ve směru a proti směru hodinových ručiček: +/- 1 %.

Rozsah dodávky:

Datový kabel USB-C (1,8 m), síťový napáječ, adaptér pro jednotlivé státy (typ A, C, G a I), osvědčení o shodě. Včetně stabilního plastového kufříku.
Včetně zvětšovacího dílu č. 649550 vel. 1 (1/4 palce na 3/8 palce) a spojovací stopky č. 650006 vel. 3.

Poznámka:

Odpovídající přídavné adaptéry jsou dostupné pod číslem 649550 a č. 650006.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro kontrolu indikujících a spouštěcích momentových klíčů a pro všeobecné měření krouticích momentů v měřicím rozsahu zkušební přístroje krouticího momentu.
  • Krouticí moment lze použít ve směru hodinových ručiček a proti směru hodinových ručiček.
  • Pro průmyslové použití.
  • Před použitím temperujte po dobu 30 minut na teplotu místnosti.
  • Používejte pouze v případě bezpečného upevnění podle předpisů.
  • Před použitím zkontrolujte z hlediska technicky bezvadného a provozně bezpečného stavu.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Po pádu nebo kolizi s ostatními předměty znovu používejte až po kompletní kontrole a kalibraci.
  • Používejte pouze doporučené adaptéry a spojovací stopky.
  • Nechte pravidelně kalibrovat a seřizovat.

Nesprávné použití
  • Nepřekračujte předepsané krouticí momenty.
  • Pouzdro neotvírejte.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nevystavujte působení silného tepla, přímého slunečního záření, otevřeného ohně nebo tekutin.
  • Nepoužívejte na volném prostranství nebo v prostorách s vysokou vlhkostí vzduchu.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Nemontujte komponenty, které nevyhovují specifikaci.
  • Žádné zkoušky krouticích momentů motorizovaných šroubováků nebo klíčů.
  • Nepoužívejte při nesprávné elektrické a mechanické instalaci, obsluze nebo čištění.